Vielfach Messzange Professional
Vielfachstromzange Professional
STROMZANG-PROF
Art.-Nr. 071558 770
EAN 4058794430165
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Messung von Strom
AC, DC, AC+DC
Messung von Spannung
AC, DC, AC+DC
Leistungsmessung
Wirk-, Schein-, Blindleistung, Leistungsfaktor (einphasig und Drehstrom gesamt)
- Messung von Widerstand, Frequenz
- Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest
- Bestimmung der Phasenfolge der Außenleiter
Innovative TRUE INRUSH Funktion für die Anlaufstrom - Messungen.
- Der Anlaufstrom eines Motors lässt sich auf einfache Weise ermitteln, sowie der Strombedarf einer Anlage, die eine Reihe laufender Maschinen versorgt.
- Die Messzange erkennt automatisch die Signalart und die aktuelle Stromaufnahme einer Anlage und passt den Erfassungs- und Messalgorithmus an die zu messende Überstromstärke an.
Viele weitere Funktionen
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit
- Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit
- Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung, Auto Power Off
- Klar zugewiesene Funktionstasten, 1 Taster = 1 Funktion
- Ergonomische „Einhandbedienung“ durch optimal platzierten Drehschalter
Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.
Datenblätter(X)
Für Einsätze im Niederspannungsbereich bei kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen im Dienstleistungs- oder Industriebereich, sowie zur Analyse und Dimensionierung von Stromversorgungen, Klima- und Heizungsinstallationen.
Anzeige | 6000 Digit |
Umschließungsdurchmesser | 34 mm |
Messbereich Strom min./max. | 0,15 A/AC-600 A/AC |
Messbereich Strom 2 min./max. | 0,15 A/DC-900 A/DC |
Messbereich Strom 3 min./max. | 0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC |
Messbereich Spannung min./max. | 0,15 V/AC-1000 V/AC |
Messbereich Spannung 2 min./max. | 0,15 V/DC-1400 V/DC |
Messbereich Spannung 3 min./max. | 0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC |
Messbereich Wirkleistung min./max. | 1 W-600 kW |
Messbereich Blindleistung min./max. | 1 var-600 kvar |
Messbereich Scheinleistung min./max. | 1 VA-600 kVA |
Messbereich elektrischer Widerstand min./max. | 0,1 Ohm-59,99 kOhm |
Überspannungsschutzkategorie | CAT IV/600 V |
Schutzart IP | IP 40 |
Länge x Breite x Höhe | 220 x 80 x 34 mm |
Akku-/Batteriebezeichnung | 9 V 6LR61 |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!